Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 733811 N E-Lok 110 439-7 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796924-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     733811
EAN/GTIN:
     4005575257589
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Fleischmann 733811 N E-Lok 110 439-7 der DB

N E-Lok 110 439-7 der DB

Umbauversion ohne Schürze und ohne Pufferverkleidung sowie mit Einzellüftern, Bauart Klatte
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter

Elektrolokomotive 110 439 der Deutschen Bundesbahn.

Die Baureihe E 10 (ab 1968: 110) war über viele Jahre die wichtigste Schnellzuglokomotive der Deutschen Bundesbahn. Ab der Betriebsnummer 288 erhielten sie einen neuen Lokkasten. Dieser sorgte für eine bessere Aerodynamik, aber auch für den Namen „Bügelfalte‟. Die Lokomotiven erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h bei einer Leistung von 3.620 kW. Mit dem ozeanblau-elfenbeinfarbenen Farbschema ab 1974 wurden zahlreiche 110er anlässlich von Revisionen auf diese Anstrichvariante umlackiert.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: N · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 104 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
104 mm
Herst.-Teilenr.:
733811
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 733811
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 202,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 202,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 304,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.