Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 809911 N 2er Set Umbauwagen 1./2.Klasse der DB 1./2.Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796934-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     809911
EAN/GTIN:
     4005575258296
Suchbegriffe:
Personenwagen N
fleischmann personenwagen n
personenwagen n
Fleischmann 809911 N 2er Set Umbauwagen 1./2.Klasse der DB 1./2.Klasse

N 2er Set Umbauwagen 1./2.Klasse der DB

Neue Betriebsnummern
3-achsige Ausführung
Mittlere Achse seitenverschiebbar

Wagenset mit zwei 3-achsigen Umbauwagen der Deutschen Bundesbahn.

Das Set besteht aus einem Umbauwagen 1./2. Klasse, Bauart AB3yg, und einem Umbauwagen 2. Klasse, Bauart B3yg.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 1./2.Klasse · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 166 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
166 mm
Herst.-Teilenr.:
809911
Ausführung (allgemein):
1./2.Klasse
Epoche:
IV
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 809911, Trix N, Trix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 90,85*
€ 4,00*
ab € 63,90*
€ 90,85*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 163,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
708604
ab € 164,52*
Sonstiges
Fleischmann
708674
ab € 269,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.