Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 814511 N Eurofima-Wagen 2. Klasse, EC 16 Max Reinhardt der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796936-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     814511
EAN/GTIN:
     4005575252072
Suchbegriffe:
Personenwagen N
fleischmann personenwagen n
personenwagen n
Fleischmann 814511 N Eurofima-Wagen 2. Klasse, EC 16 Max Reinhardt der ÖBB

N Eurofima-Wagen 2. Klasse, EC 16 Max Reinhardt der ÖBB

Zuglauf Wien Westbf–München Hbf
Art.-Nr. 814512, 814513: Geänderte Betriebsnummern

Eurofima-Wagen 2. Klasse, Gattung Bmz, der Österreichischen Bundesbahnen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: V · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 165 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
ÖBB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
165 mm
Herst.-Teilenr.:
814511
Epoche:
V
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 814511, Trix N, Trix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 51,49*
€ 4,00*
ab € 31,02*
€ 51,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
7560009
ab € 152,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.