Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 862705 N Doppelstockwagen 1./2. Klasse der DB AG Doppelstockwagen 1./2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796957-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     862705
EAN/GTIN:
     4005575256667
Suchbegriffe:
Personenwagen N
fleischmann personenwagen n
personenwagen n
Fleischmann 862705 N Doppelstockwagen 1./2. Klasse der DB AG Doppelstockwagen 1./2. Klasse

N Doppelstockwagen 1./2. Klasse der DB AG

DB Regio Ausführung

Doppelstockwagen 1./2. Klasse, Gattung DABpz 758, der Deutschen Bahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Doppelstockwagen 1./2. Klasse · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: VI · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 167 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
167 mm
Herst.-Teilenr.:
862705
Ausführung (allgemein):
Doppelstockwagen 1./2. Klasse
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 862705, Trix N, Trix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,08*
€ 84,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 84,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 147,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.