Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 6260009 N Abteilwagen 2. Klasse der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796970-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     6260009
EAN/GTIN:
     4005575259958
Suchbegriffe:
Personenwagen N
fleischmann personenwagen n
personenwagen n
Fleischmann 6260009 N Abteilwagen 2. Klasse der DR

N Abteilwagen 2. Klasse der DR

Ohne Bremserhaus
Mittlere Achse seitenverschiebbar
Art.-Nr. 6260008: Geänderte Betriebsnummer

3-achsiger Abteilwagen 2. Klasse, Gattung B3, der Deutschen Reichsbahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: III · Inneneinrichtung: Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 79 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
79 mm
Herst.-Teilenr.:
6260009
Epoche:
III
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 6260009, Trix N, Trix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 53,93*
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 53,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.