Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 6660009 N Taschenwagen T3 der DB AG DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796985-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     6660009
EAN/GTIN:
     4005575259880
Suchbegriffe:
Fleischmann
6660009
Fleischmann 6660009 N Taschenwagen T3 der DB AG DB AG

N Taschenwagen T3 der DB AG

Beladen mit einem LKW-Auflieger der Spedition Dettendorfer
Metalldruckguss-Fahrgestell
Filigrane Griffstangen und Bühnengeländer

Taschenwagen, Gattung Sdgmns 33, der Ahaus-Alstätter Eisenbahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DB AG · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Tragwagen · Baugröße: N · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 115 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Tragwagen
LüP / LüK:
115 mm
Herst.-Teilenr.:
6660009
Ausführung (allgemein):
DB AG
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 46,86*
€ 62,59*
€ 4,00*
ab € 42,17*
€ 62,59*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 120,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.