Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7160001 N Dampflok BR 52 (GR) der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796993-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7160001
EAN/GTIN:
     4005575258890
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
Fleischmann 7160001 N Dampflok BR 52 (GR) der DR

N Dampflok BR 52 (GR) der DR

Zustand nach Generalreparatur (GR) im RAW Stendal
Passend zu Sandzug, Art.-Nr. 6660013
Z21 Führerstand verfügbar!

Dampflokomotive Baureihe 52 (GR), der Deutschen Reichsbahn.

Ab 1959 wurde im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Stendal eine Generalreparatur (GR) an einer Anzahl von Lokomotiven durchgeführt, bei der lediglich die kriegsbedingten „Entfeinerungen“ zurückgebaut und verschlissene Bauteile oder zu schwach dimensionierte Baugruppen ersetzt werden mussten. So wurden bei der Generalreparatur hauptsächlich nur Stehkessel und Lenkgestelle ersetzt. Die Lokomotiven behielten dabei ihre ursprüngliche Ordnungsnummer.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: N · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 144 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
144 mm
Herst.-Teilenr.:
7160001
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 7160001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 310,18*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 310,19*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 468,63*
€ 535,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.