Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797172-BP Herst.-Nr.: 00215589 EAN/GTIN: 4047443502377 |
| |
|
| | |
| Hama Crystal Clear Cover Samsung Transparent
Cover "Crystal Clear" für Samsung Galaxy A54, Transparent
passgenaues flexibles Cover für klassischen Schutz des Samsung Galaxy A54 flexibles Cover für perfekten Rundumschutz rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand Design des Smartphones bleibt sichtbar Flexibilität: einfaches Anbringen an das Smartphone sorgt für besonders angenehme und flexible Handhabung extrem leichtes und flexibles Cover angenehme Haptik
Ausstattung: Design/Motiv: kein Design/Motiv · Farbe: Transparent · Farbton: Transparent · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Essential Line · Serie: Crystal Clear · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy A54
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: 1 Cover "Crystal Clear"
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Hama | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material (Details): | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Produkt-Art: | Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, Hama, 00215589, Crystal Clear, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,59* | € 18,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 18,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,01* | € 21,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,44* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|