| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2797239-BP Herst.-Nr.: 10787 EAN/GTIN: 5702017424118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10787 LEGO® Gabbys Puppenhaus Kitty Fees Gartenparty
Nimm Fans der TV-Serie ""Gabbys Dollhouse"" ab 4 Jahren mit in eine magische Welt voller Spaß, Freunde und endloser Spielmöglichkeiten mit dem LEGO Kitty Fees Gartenparty (10787) Gabbys Dollhouse Spielset.
Dieses Gabbys Puppenhaus Spielzeug enthält eine Gabby Minifigur sowie Pandi und Kitty Fee Katzenfiguren aus der beliebten TV-Serie. Die Charaktere trinken Tee im Baumhaus, wo Kitty Fairy ein Bett und Erdbeersnacks hat. Für die kleinen Gärtner gibt es Blumen zum Anpflanzen sowie eine Spielzeugrutsche, eine Schaukel und ein Karussell, auf denen die Freunde spielen können. Gabbys Dollhouse Zubehör, einschließlich Äpfeln, einer Gießkanne, Teekanne, Tassen und Schmetterlingen, regen Kinder zu fantasievollen Rollenspielen an. Enthalten ist zudem auch eine farbenfrohe Bauanleitung mit Bildern und Geschichten, und wie bei allen LEGO 4+ Sets ist ein Starter-Bauelement enthalten, damit der Bauspaß sofort beginnen kann. In der LEGO Builder App ist auch eine digitale Version der Bauanleitung verfügbar.
LEGO 4+ Sets sind der perfekte Weg für Erwachsene, den Bauspaß mit Kindern zu teilen, egal ob sie erfahrene LEGO Fans sind oder zum ersten Mal mit LEGO Steinen spielen. Dieses Gabbys Dollhouse Spielset ist ein großartiges Geschenk für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren und alle Kinder, die Fans der beliebten Fernsehserie sind.
Mit Rutsche ist das Baumhaus ist 13 cm hoch, 17 cm breit und 11 cm tief. Enthält 130 Teile.
Ausstattung: "Dieses LEGO Kitty Fees Gartenparty Spielset entführt Kinder ab 4 Jahren in eine magische Welt voller beliebter Figuren aus DreamWorks Zeichentrickserie ""Gabbys Puppenhaus"" Enthält 3 kultige Gabbys Puppenhaus-Figuren - eine Gabby-Minifigur sowie die Katzenfiguren Pandi und Kitty Fee, mit Zubehör wie Äpfeln, einer Gießkanne und Schmetterlingen Das farbenfrohe Spielset enthält ein baubares Baumhaus mit einem Bett, Erdbeersnacks sowie eine Teekanne und Tassen, die Kinder zu fantasievollen Rollenspielen anregen Kinder können sich den Freunden anschließen, um die Blumen zu gießen und sie ""wachsen"" zu lassen, und haben Spaß auf der Schaukel, dem Karussell und der Rutsche Es gibt eine farbenfrohe Bauanleitung mit Bildern und Geschichten, und wie bei allen LEGO 4+ Sets ist ein Starter-Bauelement enthalten, damit der Bauspaß sofort beginnen kann Dieses vielseitige LEGO Gabbys Puppenhaus Spielzeugset bietet Kindern endlosen Spielspaß und ist ein tolles Geschenk für Mädchen, Jungen und alle Kinder ab 4 Jahren Schau auch nach anderen LEGO Gabbys Dollhouse Bauspielsets aus dem Sortiment, um das Spielvergnügen zu erweitern: Kuchis Backstube (10785), Meerkätzchens Schiff und Spa (10786) and Gabbys Puppenhaus (10788)"
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Kitty Fees Gartenparty · LEGO Teile: 130 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | LEGO Gabbys Puppenhaus | LEGO Teile: | 130 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Kitty Fees Gartenparty | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Gabby’s Dollhouse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,36* | € 24,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,41* | € 28,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 20,43* | € 28,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,04* | € 31,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,88* | € 37,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|