| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2797250-BP Herst.-Nr.: 31142 EAN/GTIN: 5702017415956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 31142 LEGO® CREATOR Weltraum-Achterbahn
LEGO® CREATOR 31142 Weltraum-Achterbahn
Die LEGO Creator Weltraum-Achterbahn (31142) ermöglicht Weltraumfans ab 9 Jahren einen mega spannenden Ausflug in einen Erlebnispark. Dein Kind kann sich auf aufregende Fahrten mit der LEGO Creator Weltraum-Achterbahn freuen und das 3-in-1-Modell dann in einen Weltraum-Freifallturm oder in ein Weltraum-Karussell umbauen. Das 3-in-1 LEGO Spielset beinhaltet eine kurvige Achterbahn mit 3 fahrenden Wagen für rasante Fahrten, die an einem Spaceshuttle, Modellen von Saturn und Erde, einer Mondbasis und einer Sternschnuppe vorbeisausen lassen. Darüber hinaus sind auch 5 Minifiguren enthalten sowie ein Meteor, der von einem Lichtstein beleuchtet wird. Der LEGO Weltraum-Vergnügungspark kann aber auch in einen Freifallturm mit Aufzug oder in ein kreisendes Karussell mit kleinen Mini-Raketen umgebaut werden. Kinder haben die Qual der Wahl, welches der drei aufregenden LEGO Weltraum-Modelle sie als erstes bauen möchten. Jedes Modell beinhaltet außerdem einen Lichtstein, der eingeschaltet werden kann. Die LEGO Builder App begleitet dein Kind auf ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. Die LEGO Creator 3-in-1 Bausätze sind tolle Bauprojekte für fingerfertige junge Ingenieure, die sich mit einem Modell nicht zufrieden geben. Dieses LEGO Weltraumset regt die Fantasie der Kinder dazu an, viele tolle Geschichten auf einer Kirmes oder in einem Vergnügungspark zu erfinden, die inspiriert von den tollen Weltraum-Details der einzelnen LEGO Fahrgeschäfte sind.
Die Weltraum-Achterbahn ist 27 cm hoch, 27 cm breit und 55 cm tief. Enthält 874 Teile,
Ausstattung: Kinder können mit dem LEGO Creator 3-in-1-Spielset Weltraum-Achterbahn eine Reise unternehmen, die nicht von dieser Welt ist, dank der 3 coolen LEGO Kirmes-Fahrgeschäfte zum Bauen und Umbauen in einer Box Weltraum-Fans können drei verschiedene LEGO Vergnügungspark-Fahrgeschäfte bauen: die LEGO Weltraum-Achterbahn, den Fallturm mit Aufzug oder ein sich drehendes Weltraumkarussell Die LEGO Achterbahn verfügt über eine kurvenreiche Strecke, auf der drei Karren umringt von Planeten, Sternschnuppen und Meteoren herumsausen können, während der Fallturm über einen Aufzug verfügt, der nach oben fährt, bevor er auf den Boden fällt Um das rasante intergalaktische Abenteuer fortzusetzen, können junge Weltraumforscher den Bausatz in ein Karussell mit einer Mini LEGO Rakete und einem LEGO Space Shuttle umbauen, die sich schnell drehen Der 3-in-1 LEGO Weltraum-Vergnügungspark Set enthält außerdem einen LEGO Lichtstein, mit dem der Meteor des Rummelplatzes, die Triebwerke des Shuttles und die Kabine des Karussells der jeweiligen LEGO Gebäude beleuchtet werden können Enthält 5 Minifiguren: einen Astronauten, einen Vater mit zwei Kindern, einen Wissenschaftler und einen Baby-Astronauten, der die Fahrgeschäften fahren kann – die Outfits der Charaktere sind austauschbar, um lustige neue Looks zu kreieren Mit einer Höhe von über 27 cm und einer Breite von 27 cm ist dieser LEGO Weltraum-Kirmes-Set ein tolles Ausstellungsstück für Kinderzimmer – perfekt für Fans von Wissenschaft, Technik und LEGO Space Shuttles
Technische Daten: Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Weltraum-Achterbahn · LEGO Teile: 874 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. · Weitere technische Daten: 2x LR41 Knopfzelle (inkl.)
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | LEGO Creator | LEGO Teile: | 874 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Weltraum-Achterbahn | Altersklasse: | ab 9 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, 31142, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 62,59* | € 79,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 66,89* | € 85,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 70,23* | € 89,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 71,95* | € 90,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,86* | € 108,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|