| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797275-BP Herst.-Nr.: 75369 EAN/GTIN: 5702017462837 |
| |
|
| | |
| 75369 LEGO® STAR WARS™ Boba Fett Mech
LEGO® STAR WARS™ 75369 Boba Fett Mech
Der Boba Fett Mech (75369) zum Spielen und Ausstellen ist eine tolle Actionfigur, um Kindern die faszinierenden LEGO Star Wars Bausets vorzustellen. Lass Boba Fett in seinen mächtigen Mech steigen und losstampfen! Der bewegliche Mech hat ein aufklappbares Cockpit für die LEGO Minifigur Boba Fett, einen Clip für Bobas Blaster-Gewehr, große Pranken, die den großen schießenden Blaster halten und einen großen Raketenrucksack mit Shooter für spannende Duelle. Die LEGO Minifigur Boba Fett trägt ihren eigenen Raketenrucksack, der auch im Cockpit des Mechs angelegt bleiben kann. Diesen LEGO Star Wars Mech kann man ganz leicht zusammensetzen, damit der Actionspaß rasch beginnen kann. Die LEGO Builder App beinhaltet intuitive Bauanleitungen und lässt dich mit ihren Funktionen digitale 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und viele andere coole Sachen machen, um dir ein noch besseres kreatives Erlebnis zu bieten. Dieses fantastische Star Wars Bau-Spielzeug gehört zu einer ganzen Reihe von separat erhältlichen LEGO Star Wars Mech-Sets zum Sammeln, zu denen auch der Darth Vader Mech (75368) und der Sturmtruppler Mech (75370) zählen. Diese Star Wars Figur ist ein grandioses Spielzeug und ein Geschenk zum Geburtstag oder jeden anderen Anlass für Kinder ab 6 Jahren.
Der Mech ist 13 cm groß. Enthält 155 Teile.
Ausstattung: Enthält eine einfach zu bauende Mech-Actionfigur von Boba Fett, mit der kleine Kinder epische Star Wars-Kämpfe nachspielen können Diese aus LEGO Steinen gebaute Star Wars-Figur verfügt über bewegliche Hände, Arme, Beine und Füße, ein aufklappbares Minifiguren-Cockpit, einen großen Blaster mit Schießfunktion und einen baubaren Raketenrucksack mit einem Flick-Shooter Enthält außerdem eine Boba Fett LEGO Minifigur mit einem Blaster-Gewehr und einem Raketenrucksack-Zubehörelement; Das Blastergewehr kann am Mech befestigt werden und Boba kann den Raketenrucksack im Cockpit tragen Die Star Wars Actionfigur ist über 13 cm groß und kann als Sammler-Spielzeug zwischen den Spielmissionen im Kinderzimmer aufgestellt werden Dieses Set ist Teil einer Reihe von LEGO Star Wars-Mechs zum Sammeln und kann mit den Sets Darth Vader Mech (75368) und Sturmtruppler Mech (75370) (separat erhältlich) für unterhaltsame Kämpfe kombiniert werden Dieses LEGO Set ist ein tolles Star Wars-Geschenk für Jungen, Mädchen und alle Fans ab 6 Jahren, denn es ist einfach zu bauen, sodass die Spielaction schnell beginnen kann
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Boba Fett Mech · LEGO Teile: 155 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO StarWars | LEGO Teile: | 155 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Boba Fett Mech | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75369, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,31* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,54* | € 14,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,58* | € 15,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,72* | € 15,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|