| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797283-BP Herst.-Nr.: 42146 EAN/GTIN: 5702017156026 |
| |
|
| | |
| 42146 LEGO® TECHNIC Liebherr LR 13000 Raupenkran
LEGO® TECHNIC 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran
Dieser gewaltige Modellbausatz für Erwachsene ist deine nächste Bauherausforderung. Der LEGO Technic Liebherr LR 13000 Raupenkran (42146) ist 100 cm hoch und eines der bis dato größten LEGO Technic Modelle (Stand: August 2023). Er strotzt vor Details, bewegt sich realistisch durch die LEGO Fernbedienung und ist eine imposante Hommage an einen der leistungsstärksten Kräne der Welt. Konzentriere dich auf jedes einzelne Detail und genieße dieses achtsame Bauprojekt, das einen der stärksten Kräne der Welt feiert. Benutze dann die LEGO Technic CONTROL+ App, um dein Liebherr-Kranmodell zu steuern und dir anzusehen, was diese gewaltige Baumaschine alles draufhat. Die Raupenlenkung, die Drehbühne, die wippbare Gitterspitze, die Winde und das Load-Sensing-System sind nur einige der realistischen Funktionen. Zudem kannst du Fahrzeugstatistiken sehen und Challenges meistern. LEGO Technic Sets gehören zu einer ganzen Reihe von LEGO Bausets für Erwachsene, die exzellente Designs und coole Konstruktionen zu schätzen wissen. Dieses große LEGO Technic Set für Erwachsene ist nicht nur ein fesselndes Bauprojekt für dich, sondern auch das perfekte Geschenk für Fans riesiger Liebherr Kräne und technischen Gadgets, wie die LEGO Technic App-Steuerung. Nach dem anspruchsvollen Bauprojekt wartet das detailgetreue Modell nur darauf, von dir erkundet zu werden.
Dieses LEGO Technic Modell ist 100 cm hoch, 110 cm lang und 28 cm breit. Enthält 2.883 Teile.
Ausstattung: Baue einen der leistungsstärksten Kräne der Welt mit dieser immersiven LEGO Technic Liebherr-Raupenkran LR 13000-Bauherausforderung für Erwachsene mit LEGO Technic Control+ Technologie Dieser Modellbausatz für Erwachsene enthält einen riesigen, über 100 cm hohen ferngesteuerten Kran mit 2 intelligenten Naben und 6 großen Motoren für den Antrieb der Gelenkfunktionen – 12 LR AA-Batterien (nicht enthalten) sind erforderlich Kontrolliere diese mächtige Maschine mit der LEGO Technic CONTROL+ App, um den Modellkran zu steuern, Fahrzeugstatistiken anzuzeigen und Herausforderungen auszuprobieren Entdecke die Tanklenkung, den Drehteller, den Wippausleger, die Winde und die Load-Sensing-Funktionen sowie die 24 Gewichtselemente, die für ein Gegengewicht von über 0,9 kg sorgen Dieses beeindruckende Liebherr-Kranmodell mit LEGO Fernbedienung ist einer der größten Konstruktions-Modelle der LEGO Technic-Reihe für die sie eine digitale Version der Bauanleitung in der LEGO Builder-App finden Dieses große LEGO Technic Set für Erwachsene bietet ein lohnendes Bauerlebnis mit einem detaillierten Liebherr-Kranmodell zum Erkunden und ist ein tolles Vergnügen für Fans mächtiger Baufahrzeuge
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Liebherr LR 13000 Raupenkran · LEGO Teile: 2883 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 12x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Technic | LEGO Teile: | 2883 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Liebherr LR 13000 Raupenkran | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42146, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 420,76* | € 492,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 425,04* | € 493,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 423,21* | € 494,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,23* | € 514,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,05* | € 531,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|