Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 21607 H0 E-Lok Vectron New Alpinisti der BLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797315-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     21607
EAN/GTIN:
     4015615216070
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Piko H0 21607 H0 E-Lok Vectron New Alpinisti der BLS

H0 E-Lok Vectron New Alpinisti der BLS

Druckvariante des Vectron im Design "New Alpinisti" der BLS in Epoche VI. Das Modell verfügt über eine PluX22-Digitalschnittstelle und ist für die Soundnachrüstung mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BLS · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
BLS
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
21607
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 21607
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 211,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 180,37*
€ 212,00*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 322,77*
€ 371,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.