Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47295 TT Diesellok BR 228 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797426-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47295
EAN/GTIN:
     4015615472957
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47295 TT Diesellok BR 228 der DB AG

TT Diesellok BR 228 der DB AG

Diesellok BR 228 in der Ausführung der DB AG in Epoche 6. Beim Modell wurde das Gehäuse der jeweiligen Lokvariante mit den Lüftergittern, Klappen und Handstangen genau nachgebildet. Feine Gravuren des Rahmens und der Drehgestelle sowie die authentische Lackierung und Beschriftung machen das Modell besonders attraktiv. Der Antrieb erfolgt mittels eines starken Motors über Kardanwellen zu den Getrieben, welche vier Radsätze antreiben. Das Modell besitzt eine in Fahrtrichtung wechselnde weiß / rote Beleuchtung und wird mit einer PluX16-Schnittstelle geliefert; eine Soundnachrüstung ist vorbereitet. Das Modell verfügt über TT Kurzkupplungen!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 162 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
162 mm
Herst.-Teilenr.:
47295
Epoche:
V
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko TT, 47295
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 164,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 164,58*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 228,10*
€ 264,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.