Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 40483 N Diesellok G 1206 der RBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797452-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40483
EAN/GTIN:
     4015615404835
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Piko N 40483 N Diesellok G 1206 der RBH

N Diesellok G 1206 der RBH

Druckvariante der G 1206 im Design der RHB in Epoche VI.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 92 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko N
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
92 mm
Herst.-Teilenr.:
40483
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko N, 40483
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 161,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 161,75*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 274,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.