Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59016 H0 PSCwlan S-Set Personenzug BR 185 der NS Intercity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797474-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59016
EAN/GTIN:
     4015615590163
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
personenwagen h0 piko
personenwagen h0
Piko H0 59016 H0 PSCwlan S-Set Personenzug BR 185 der NS Intercity

H0 PSCwlan S-Set Personenzug BR 185 der NS Intercity

Ein typischer von der NS im Personenverkehr eingesetzter Zug wird mit
diesem digitalen Start-Set nachgebildet. Es besteht aus einer kräftigen
Elektrolokomotive mit PIKO Decoder und zwei modernen Personenwagen. Mit dem neuen PIKO SmartControlWLAN Systems kann der Zug auf dem großen Gleisoval ausgewogen gesteuert werden und bietet hierbei vielfältigen Spiel-Spaß.

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: NS · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: VI · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 750 mm · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Elektrolok BR 185 NS,2x IC Personenwagen,12x 55212 Bogen R2 422 mm,6x 55201 Gerade Gleise 231 mm,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,55289 Aufgleisvorrichtung,PIKO SmartControlWLAN Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
NS
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
750 mm
Herst.-Teilenr.:
59016
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 59016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.