Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37437 G E-Lok BR E 94 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797573-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37437
EAN/GTIN:
     4015615374374
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Piko G 37437 G E-Lok BR E 94 der DR

G E-Lok BR E 94 der DR

Die BR E 94 in der Ausführung der DR in Epoche III, mit vorbildgerechter Beschriftung und lupenreiner Bedruckung. Die Lok überzeugt mit Lüfterjalousien, Nietenreihen, Handstangen sowie einer Dachausrüstung mit Metall-Stromabnehmern, und ist filigran und dennoch robust gefertigt. Die Modelle besitzen durch zwei mit kugelgelagerten Motoren ausgestattete Antriebsgestelle eine hohe Zugkraft.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: G · Epoche: III · LüP / LüK: 730 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
730 mm
Herst.-Teilenr.:
37437
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 776,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,99*
€ 1.112,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,26*
€ 1.099,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,83*
€ 987,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,98*
€ 924,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.