Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37832 G Behelfskesselwagen der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797585-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37832
EAN/GTIN:
     4015615378327
Suchbegriffe:
Kesselwagen 2m
Kesselwagen Spur 1
Piko G 37832 G Behelfskesselwagen der DR

G Behelfskesselwagen der DR

Zweiachsiger Behelfskesselwagen mit drei Kesseln der DR in Epoche III.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Kesselwagen · Baugröße: G · Epoche: III · LüP / LüK: 386 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Bauart (Modellbahn):
Kesselwagen
LüP / LüK:
386 mm
Herst.-Teilenr.:
37832
Epoche:
III
Strom-System:
DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko G, 37832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.