Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 40527 N Diesellok BR 216 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797598-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40527
EAN/GTIN:
     4015615405276
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Piko N 40527 N Diesellok BR 216 der DB AG

N Diesellok BR 216 der DB AG

Die Formvariante der BR 216 berücksichtigt alle spezifischen Besonderheiten der Lok in der DB AG Ausführung in Epoche V. Das Modell verbindet herausragende Modellqualität mit idealen Fahreigenschaften. Diese Attribute werden durch den wirkungsvollen Einsatz perfekter Gravuren und einer bis ins kleinste Detail stimmigen Lackierung unterstrichen. Zeitgemäße LED-Technik dient als Basis für den Lichtwechsel in Rot/Weiß sowie die durch Nachrüstung eines Digitaldecoders schaltbaren Lichtfunktionen. Das Modell ist ab Werk mit einem passeden OIKO Sound-Decoder ausgestattet. Mit beigelegten Zurüstteilen lässt sich die Pufferbohle des Fahrzeugs vorbildgerecht vervollständigen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 100 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Piko N
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
100 mm
Herst.-Teilenr.:
40527
Epoche:
V
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko N, 40527
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.