| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798011-BP Herst.-Nr.: 908324 EAN/GTIN: 4250711908324 |
| |
|
| | |
| Amplicomms PowerTel 2780 DECT Mobilteil Grau
Amplicomms PowerTel 2780
Verstärkung der Hörerlautstärke (bis zu 40dB) Extra laut einstellbarer Klingelton (bis zu 90dB) LED-Anzeige bei eingehenden Anrufen am Mobilteil und an der Basis Optischer Alarm eingehender Anrufe Hörgerätekompatibler Empfang 2 Direktwahlnummern
Integrierter Anrufbeantworter Blaues hintergrundbeleuchtetes Display Freisprechen am Mobilteil und an der Basis Einstellbare Klangregelung ECO Mode
Funktionen: - DECT Schnurlostelefon mit integriertem Anrufbeantworter - Betrieb mit bis zu 5 Mobilteilen je Basis
Mobilteil: - 4-zeiliges extra großes Punkt-Matrix LC Display, ca. 40 x 32 mm (zwei Zeilen Zahlen und Buchstaben, eine Zeile Symbole, eine Zeile Datum/Uhrzeit), Hintergrundbeleuchtung - Hörgeräte kompatibel, EN 300381 - Der Audio-Assistent ermöglicht während des Gesprächs die Verbesserung des Klangs und die Erhöhung der Lautstärke - Equalizer mit 4 Einstellungen (Natürlich, Höhen1, Höhen2, Bass) - Freisprechen am Mobilteil - Durch Drücken der Slow-Taste wird die Wiedergabe beim Abhören von Anrufbeantworter-Nachrichten oder Erinnerungen verlangsamt - Telefonbuch mit 100 Einträgen - 10 Standard Klingeltöne am Mobilteil / 6 Lautstärkestufen - Displayanzeige in 7 Sprachen (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR) - Bis zu 100 Stunden Stand-By-Betrieb / Bis zu 10 Stunden Dauergespräch - Ladeanzeige - Wahlwiederholung - Betrieb mit bis zu 5 Mobilteilen je Basis möglich
Basis mit Anrufbeantworter: - Integrierter Anrufbeantworter zeichnet bis ca. 30 Min. auf. - 2-stelliger LED-Nachrichtenzähler - Durch Drücken der SLOW-Taste wird die Wiedergabe beim Abhören von Anrufbeantworter-Nachrichten verlangsamt - Abhören der Nachrichten an Mobilteil oder Basis - Standard Klingelton an der Basis / 6 Lautstärkestufen - Rote LED blinkt bei einkommendem Anruf - Basistelefon auch bei Stromausfall betriebsbereit - Freisprechen an der Basis - Ansage von Tag und Zeit eingehender Nachrichten
Technische Daten: Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Display-Art: LC-Display · Gesprächs-Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Grau · StandBy-Zeit (max.): 100 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Übertragungsstandard: DECT
Lieferumfang: Netzteil,Anschlusskabel,3x AAA Batterien,Anleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie alle DECT Mobilteile an alle DECT Basisstation mit GAP-Kompatibilität, auch anderer Hersteller, anmelden können. Die Komfortfunktionen können jedoch eingeschränkt sein. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlussart Kommunikation: | Analog | Display-Art: | LC-Display | Marke: | Amplicomms | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Anzahl Mobilteile: | 1 | Anzahl Telefonbucheinträge: | 100 | Gesprächs-Zeit (max.): | 10 h | Übertragungsstandard: | DECT | StandBy-Zeit (max.): | 100 h | Produkt-Art: | DECT Mobilteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,82* | € 92,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,83* | € 92,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,83* | € 94,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|