Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline SH 2.2 425007 Buffetwärmer Kontrollleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798397-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     425007
EAN/GTIN:
     9004489250124
Suchbegriffe:
9004489012418
Silva Homeline
425007
SH 2.2
Silva Homeline SH 2.2 425007 Buffetwärmer Kontrollleuchte

Silva Homeline SH 2.2 Buffetwärmer

1 x 2,5 Liter + 2 x 1 Liter Speisebehälter
Thermostatregler
Max. 200 W

Silva Homeline SH 2.2 Buffetwärmer, 1 x 2,5 Liter + 2 x 1 Liter Speisebehälter, Thermostat, 200 W, Edelstahl.

Ausstattung:
1 x 2,5 + 2 x 1 Liter Edelstahl - Speisenbehälter (herausnehmbar) mit transparentem Deckel
Auch als Warmhalteplatte, ohne Speisebehälter verwendbar
Stufenlose Temperaturregelung
Temperaturregelungsbereich: 55 °C – 70°C
Betriebskontrolllampe.

Technische Daten:
Gewicht: 2.85 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte · Leistung (Details): 200 W · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Silva Homeline
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Leistung (Details):
200 W
Gewicht:
2.85 kg
Produkt-Art:
Buffetwärmer
Weitere Suchbegriffe: Zusatzkochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 50,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 50,88*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 64,95*
€ 83,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.