Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menalux 1840 Staubsaugerbeutel 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798440-BP
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     900196195
EAN/GTIN:
     3023372026192
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Menalux 1840 Staubsaugerbeutel 5 St.

Staubbeutel 1840

Inhalt: 5 Beutel + 1 Motorfilter
Vergleichbar mit SWIRL Y05

5er Pack Menalux Staubsaugerbeutel 1840 + 1 Motorfilter, vergleichbar mit SWIRL Y05.

AEG GR 50 (Original Beutel-Typ), AEG Smart 300...399
AFK PS 1400 W.2 NE, AFK PS 1600 W.5, AFK PS 1800 W.5
BOMANN CB 966, BOMANN CB 969
CLATRONIC BS 1232 / 1233, CLATRONIC BS 1243 / 1245, CLATRONIC BS 1262, CLATRONIC BS 1279, CLATRONIC BS 900 / 901 EST, CLATRONIC Weasel BS 900
DAREL QZ 11 B, Q 11 B, DAREL QZ 12 B / Z
DE'LONGHI XTD 2040, DE'LONGHI XTD 2050 E
DE SINA BSS Wave
DIRT DEVIL M 1565 Lifty, DIRT DEVIL M 7010 Bagline, DIRT DEVIL M 7011 Skuppy, DIRT DEVIL M 7019 Lifty, DIRT DEVIL M 7080 Pico Bello, DIRT DEVIL M 7098 Fantasy, DIRT DEVIL M 7099 Azury
EFBE-SCHOTT BSS 230, EFBE-SCHOTT BSS 510
EIO Sento 1600
EUROPA STYLE BS 900 / 901
EWT Sento 1600
FAKIR A 81, FAKIR A 90 / EL, FAKIR A 92, FAKIR A 94, FAKIR A 160 öko Power, FAKIR A 300 EL
GRUNDIG Grundig VCC 4950, GRUNDIG VCC 3650 Bodyguard
IDE LINE 740-107
IMETEC Driver 8425
KÄRCHER TSC 501...504
LG TB 4 (Original Beutel-Typ), LG Turbo 2800, LG V 2600 DE / E / HTE, LG V 2620 DE / DBV, LG VC 1300M, LG VC 4400, LG VCB 472
MBO BS 1400, MBO BS 1500
MEDION MD 5891, MEDION MD 41277
MICROMAXX MD 5891
NILFISK 223 005 00 (Original Beutel-Typ), NILFISK 223 568 00 (Original Beutel-Typ), NILFISK 223 809 00 (Original Beutel-Typ), NILFISK 224 224 00 (Original Beutel-Typ), NILFISK 786 009 00 (Original Beutel-Typ), NILFISK C 10...20 Compact, NILFISK C 110…120 Compact, NILFISK C 210 / 218 Compact, NILFISK C 220 / 230 Compact, NILFISK Coupé, NILFISK GM 50 / 55, Bubbles, NILFISK GM 50 GO/GO+, NILFISK GM 60 / 62 / 65 GO/GO+, NILFISK GM 100 / 150, NILFISK GO / GO+
PRIVILEG 551.958
SAMSUNG Delight, SAMSUNG Ecoblue SC 54 JO, SAMSUNG NC 1000E, SAMSUNG NC 900E, ,SAMSUNG RC 591…599 (Easy), SAMSUNG SC 5900…99, SAMSUNG SC 7000…7099, SAMSUNG SC 7200…7299, SAMSUNG Stardust Modern, SAMSUNG VC 5000...5399 (+FC,+RC), SAMSUNG VC 5900…5999 (+FC,+RC), SAMSUNG VC 6100...6299 (+FC,+RC), SAMSUNG VC, 6300...6499 (+FC,+RC), SAMSUNG VC 6700...6899 (+FC,+RC), SAMSUNG VC 8600....8699 (+FC,+RC)
SANYO SC 33, SC 34A, SANYO SC 35A, SC 37A, SC 37C, SANYO SC 400, SANYO SC 600, SC 605, SC 610, SANYO SC 810, SANYO SC 65A, SC 68A, SC 75A,
SEVERIN BR 7928, BR 7929, SEVERIN BR 7932 (ab 2006), SEVERIN SB 9095
SOLAC A 302.., SOLAC A 403..
SUPPORTPLUS Power Dragon 1600, SUPPORTPLUS SP-BSS-1600-PD
TCHIBO / TCM TCM 266 066, 067
TRISA Beetle: Deluxe 9402, TRISA New Beetle: 9401, TRISA Power Star: 8412
TRISTAR NK-191, TRISTAR SZ- 1911
ZAFIR BS 1500 (MBO)
SUPERIOR CS 869J-120

Lieferumfang:
5 x Beutel
1 x Motorfilter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Menalux
Produkt-Art:
Staubsaugerbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,49*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.