Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics ZXE10S4 Auto-Subwoofer passiv 500 W 4 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799418-BP
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     ZXE10S4
EAN/GTIN:
     4251476409279
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Hifonics ZXE10S4 Auto-Subwoofer passiv 500 W 4 Ω

HIFONICS ZEUS Evo Woofer ZXE-10S4

Y35 Magnet mit 40 Unzen (1,14 kg)
64 mm Schwingspule mit X-Max. +/- 16 mm
Doppelt vernähte Sicke

ZEUS ZXE START-UP
Als Herzstück im Antrieb der HiFonics ZEUS EVOLUTION Tieftöner fungieren kräftige Y35-Magnete mit 140 mm Durchmesser, die große 64 mm Schwingspulen antreiben. Diese werden mit thermisch sinnvollen Polkernbohrungen belüftet. Darüber hinaus sorgen sogenannte „bumped“ T-Plates (Polplatten) für einen noch längeren Hub, der bis +/- 17 mm (X-Max) erreicht. Während in preiswerten Woofern meist gepresste Membranen eingesetzt werden, setzen die ZXE Woofer auf teure, mit den Sicken doppelt vernähte, handgeschöpfte Papiermembranen, die für ihren besonders guten Klang bekannt sind. All diese Zutaten verschaffen den ZXE-Subs einen extrem guten Wirkungsgrad von 92 bzw. 90 dB bei 2,83Volt/1m, d.h. auch bei kleinem Input schaffen die Bässe bereits hohe Lautstärken. Die Thiele-Small Parameter sind so ausgelegt, dass man mit den ZXE-Woofern klangstarke Bassreflexboxen mit ordentlich Tiefgang und auch mittelgroße, geschlossene Gehäuse aufbauen kann. Selbst Free-Air Anwendung ist möglich.

Auch optisch werden die Zeus-Bässe dem HF-Style gerecht: Ein neu getooltes Gasket, den für HiFonics typischen blauen Magnetboot und die blau vernähte Sicken-Membran-Naht zeigen stolz die HiFonics-Markeninsignien.

Ausstattung:
Handgeschöpfte und beschichtete Papiermembran
Robuster Stahlkorb
Blauer Magnet-Protektor
25 cm (10") Subwoofer
250 W/RMS, 500 W/MAX, 4 Ω
Fs 39 Hz Qts 0,57 VAS 30,5 L 87 dB
Ø 238 mm, ‡ 120 mm

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 500 W · Belastbarkeit RMS: 250 W · Einbau-Durchmesser: 238 mm · Einbau-Tiefe: 120 mm · Gewicht: 1.14 kg · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 87 dB

Weitere Informationen:
Marke:
Hifonics
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
500 W
Belastbarkeit RMS:
250 W
Einbau-Durchmesser:
238 mm
Einbau-Tiefe:
120 mm
Schall-Druck (dB):
87 dB
Gewicht:
1.14 kg
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, ZXE10S4, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,00*
€ 75,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 75,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 117,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.