Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics MRW84 Auto-Subwoofer passiv 600 W 4 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799419-BP
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     MRW84
EAN/GTIN:
     4251476406230
Suchbegriffe:
Subwoofer
hifonics subwoofer
subwoofer
Hifonics MRW84 Auto-Subwoofer passiv 600 W 4 Ω

HIFONICS MERCURY Woofer MRW-84

20 cm (8") Subwoofer
300 W/RMS, 600 W/MAX, 4 Ω
Fs 42,6 Hz, Qts 0,49, VAS 13,1 L, 85 dB

MERCURY MRW PERFORMANCE
Der optimale Einsatzzweck der beiden Mercury Subwoofer MRW104 und MRW84 lässt sich im Bassreflex- oder Bandpass-Bereich verorten. Dadurch dass die Woofer relativ kleine Volumen brauchen, bietet sich die Verwendung mehrerer Subwoofer an. Beispielsweise schafft ein MRW84 in einem 20 Liter Bassreflexgehäuse bereits eine extrem tiefe untere Grenzfrequenz (-3 dB) von 32 Hz! Mit geringen Tiefbass-Einbußen, dafür aber mit umso mehr Dynamik und trockenem Bass sind die Subs auch für den Einsatz in kleinen geschlossenen Gehäusen sehr zu empfehlen.

Die Qualität der Mercury Subwoofer ist außergewöhnlich: Mit den gelochten Stahlkörben im HiFonics Design setzen sie dabei nicht nur optische Akzente, auch die Auswahl der eingesetzten Komponenten ist überzeugend: Geschöpfte Papiermembranen, langlebige Gummisicken sowie robuste Spider sind die Zutaten. Selbst der kleine MRW84 mit 20 cm Durchmessern kann wie sein großer Bruder MRW104 bereits mit einer sehr groß dimensionierten 50 mm Schwingspule aufwarten. Optisch überzeugen beide Woofer mit einem verchromten Korb und Magnet-Boot, so dass sie auch in invertierten Einbauten wie in den Mercury-Boxen mit Blick auf den Korb besonders gut zur Geltung kommen.

Ausstattung:
Verchromter Stahlkorb
30 Unzen Magnet
Magnet-Boot
X-Max +/- 13 mm
50 mm (2“) Schwingspule
Ø 182 mm, ‡ 105 mm

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 600 W · Belastbarkeit RMS: 300 W · Einbau-Durchmesser: 182 mm · Einbau-Tiefe: 105 mm · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 85 dB

Weitere Informationen:
Marke:
Hifonics
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Einbau-Durchmesser:
182 mm
Einbau-Tiefe:
105 mm
Schall-Druck (dB):
85 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, MRW84, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 87,13*
€ 4,00*
ab € 51,81*
€ 87,13*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 145,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.