Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RXW124 Auto-Subwoofer passiv 600 W 4 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799462-BP
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RXW124
EAN/GTIN:
     4251476406223
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Renegade RXW124 Auto-Subwoofer passiv 600 W 4 Ω

RENEGADE Woofer RXW-124

Robuster Stahlkorb
38 Unzen Magnet-Antrieb
Polypropylene-Membran

30 cm (12") Subwoofer

Ausstattung:
30 cm Subwoofer
50 mm Schwingspule
Belastbarkeit 300 Watt RMS
Belastbarkeit 600 Watt Max.
Impedanz 4 Ω
Xmax +/- 16 mm
Fs 32,3 Hz Qts 0,46
VAS 72,5 L 89 dB
Einbautiefe 12,9 cm
Einbauöffnung 28,0 cm

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 600 W · Belastbarkeit RMS: 300 W · Einbau-Durchmesser: 280 mm · Einbau-Tiefe: 129 mm · Impedanz (Integer): 4 Ω

Weitere Informationen:
Marke:
Renegade
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Einbau-Durchmesser:
280 mm
Einbau-Tiefe:
129 mm
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Renegade, RXW124, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 76,97*
€ 4,00*
ab € 52,90*
€ 76,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 138,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.