Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Seilrolle mit Schnur 100 m Zugkraft (max.) 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799487-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1252
EAN/GTIN:
     4001664912520
Suchbegriffe:
Günther Flugspiele
1252
Günther Flugspiele Seilrolle mit Schnur 100 m Zugkraft (max.) 6 kg

Seilrolle 100m

Mit Handgriffen
100 m Drachenschnur

Das perfekte Zubehör für Ihren Drachen. Seilrolle mit 100 Meter Schnur.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 m · Zugkraft (max.): 6 kg

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 m
Marke:
Günther Flugspiele
Zugkraft (max.):
6 kg
Produkt-Art:
Seilrolle mit Schnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,08*
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.