Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1464840 Blindnietmutter (Ø x L) 7 mm x 13.5 mm M5 Stahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799549-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1464840
EAN/GTIN:
     4007081953863
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
Gesipa 1464840 Blindnietmutter (Ø x L) 7 mm x 13.5 mm M5 Stahl 50 St.

PolyGrip Blindnietmuttern Mini-Pack Stahl M 5 x 7 x 13,5

PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Klemmbereich max.: 5 mm · Klemmbereich min.: 0.3 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Weitere technische Daten: Bohrloch-Ø: 7.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 13.5 mm
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Klemmbereich:
0.3 - 5 mm
Marke:
Gesipa
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Gewinde-Maß:
M5
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
0.3 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5, Gesipa, 1464840
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 10,95*
15 Tage
11
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 10,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,47*
€ 11,06*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 22,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 17,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.