Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55LS01BHUXZG QLED-TV 139.7 cm 55 Zoll EEK G (A - G) DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, CI+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2802788-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55LS01BHUXZG
EAN/GTIN:
     8806094908107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Samsung GQ55LS01BHUXZG QLED-TV 139.7 cm 55 Zoll EEK G (A - G) DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD,CI+,QLED,Smart TV,UHD,WLAN Hellblau

Samsung QLED 4K The Serif LS01BH, 139.7 cm (55"), Cotton Blue

Passt sich durch minimalistische 360-Grad-Ästhetik jedem Raum an
Dank mitgelieferter Standfüße frei im Raum positionierbar
Mobile Geräte dank NFC und Apple AirPlay 2 schnell verbinden
100 % Farbvolumen in allen Helligkeitsbereichen dank Quantum Dots
Adaptive Picture passt das Bild automatisch der Umgebung an

Ein Designobjekt, das alle Blicke auf sich zieht
Schön aus jedem Blickwinkel dank unverwechselbaren Design
Genieße den Blick auf deinen TV aus verschiedenen Perspektiven – und damit ist nicht nur das Display gemeint. The Serif präsentiert sich rundherum formvollendet und fügt sich harmonisch ein.

Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Mattes Display
Mit unserem matten Display stört dich weder die Mittagssonne, noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist klar und deutlich genießen und so erleben, wie es gedacht war - ganz gleich, ob Kunst oder TV-Inhalte.

Schön an jedem Ort - genau dort, wo du ihn brauchst
Abnehmbare Standfüße
Dank seiner abnehmbaren Standfüße kann The Serif flexibel im Raum aufgestellt werden, wie z.B. auf einem Tisch oder einem TV-Möbel.

Bring dein Seherlebnis mit QLED-Technologie auf ein neues Level
100% Farbvolumen und HDR10+
Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100%igm Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – ohne Farbverlust. Mit HDR10+ wird jede Szene Bild für Bild analysiert und die Helligkeit entsprechend angepasst.

Design

Ronan & Erwan Bouroullec
Ikonisches Design
Durch sein unverwechselbares "I"-Shape-Design von Ronan und Erwan Bouroullec, kombiniert mit einem schmalen Rahmen, zieht The Serif alle Blicke auf sich. Sein pures, emotionales Design verleiht ihm ein faszinierendes Erscheinungsbild.

Rundum schön - aus jedem Blickwinkel
Design von Ronan & Erwan Bouroullec
The Serif ist in vielerlei Hinsicht ein echter Hingucker und präsentiert sich rundherum schön und formvollendet. So verleiht er jedem Ort und jedem Moment etwas Besonderes.

Voller Farbenfreude
Verschiedene Farboptionen
Das Cotton Blue verleiht The Serif einen besonders natürlichen Look und in Cloud White wird seine elegante und zeitlose Seite unterstrichen. Welche Farbe passt besser zu deinem ganz persönlichen Stil?

Ambient Mode

Mit The Serif jeden Moment genießen
Ambient Mode+
Die wichtigsten Nachrichten am Morgen, die passende Atmosphäre für deine Party, entspannende Hintergrundmusik für den erholsamen Feierabend oder auch die Möglichkeit, Fotos mit deinen Liebsten zu teilen. Der Ambient Mode des The Serif lässt kaum einen Wunsch offen.

Kein schwarzer Bildschirm mehr
Exklusive Designs entwickelt von Ronan & Erwan Bouroullec
Auch wenn du gerade mal nicht hinschaust, ist The Serif ein echter Hingucker. Für den Ambient Mode haben Ronan & Erwan Bouroullec zwei exklusive Designs entwickelt - eine organische Blattstruktur und ein strukturiertes Gewebe. Wähle, je nach Stimmung und Anlass, zwischen zwei Mustern in verschiedenen Farben.

Smart TV

Smart Hub
Alle deine Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien - "Medien", "Spiele" und "Hintergründe" - optimiert Samsung dein Fernseherlebnis je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Mobile Mirroring
Bring dein kompatibles Smartphone auf den großen Screen
Schau dir deine Lieblingsinhalte statt auf dem Smartphone einfach auf The Serif an. Mit Mobile Mirroring weden deine Inhalte auf den großen TV-Bildschirm gespiegelt und du kannst deine kompatiblen iOS-Geräte per AirPlay 2 verbinden.

Tap View
Einfach The Serif mit deinem kompatiblen Smartphone antippen und verbinden
Durch kurzes Berühren deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf den TV spiegeln. Wenn du deinen TV mit deinem Smartphone antippst, erkennt dein Fernseher die Berührung und spiegelt automatisch deine Inhalte. So kannst du jegliche Inhalte deines Smartphones direkt und komfortabel auf deinem TV genießen.

Multi View
Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, so dass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust.

Komfort

Einfache Konnektivität
NFC auf dem TV
Eine nahtlos schnelle Verbindung vom Smartphone zum TV? Kein Problem! Lege dein kompatibles Mobilgerät einfach auf die obere Kante des The Serif und los geht´s.

Komfortable Sprachsteuerung
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl - Bixby, Amazon Alexa oder Google Assistant. Diese Assistenten sind im Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit moderner Bedienung zu ermöglichen.

Eine Fernbedienung für alles
Premium Solar Smart Remote
Deine kompatiblen Geräte können mit nur einer (per Solarzelle wiederaufladbaren) Fernbedienung gesteuert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Betrachtungswinkel: 89 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 100 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Display-Diagonale (in Zoll): 55 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 139.7 cm · Display-Technologie: QLED · Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 748.3 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 221 mm · Gewicht: 27.2 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Hersteller (Details): Samsung · Herstellerfarbe: Hellblau · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 84 W · Musikleistung (max.): 40 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Apps,Bluetooth®,Screen Mirroring,Smart Hub,Smart TV,Web Browser,WiFi,DLNA,Hbb TV · Produktabmessung, Breite: 1254.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1237.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 482.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,Digitaler Tonausgang (optisch),CI+ Steckplatz,Bluetooth®,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): AC 220-240V 50/60Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Ultra HD,Smart TV,QLED TV,HD+ integriert (6 Monate gratis) in Deutschland,CI+ · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD,CI+,QLED,Smart TV,UHD,WLAN · WLAN (TV): b/g/n/ac · Wandmontage-Möglichkeit: Nein

Lieferumfang:
Premium Solar Smart Remote - Fernbedienung (inkl. Batterien),Standfuß,Stromkabel,Anleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1254.9 x 1237.4 x 482.8 mm
Display-Diagonale (cm):
139.7 cm
Display-Kategorie (TV):
51 Zoll - 55 Zoll
Herstellerfarbe:
Hellblau
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
221 mm
Produktabmessung, Tiefe:
482.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1237.4 mm
Produktabmessung, Breite:
1254.9 mm
Display-Diagonale (in cm):
139.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
55 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
55 Zoll
Display-Technologie:
QLED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
100 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Bildverbesserung:
100 Hz
Marke:
Samsung
Schnittstellen: USB:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | Digitaler Tonausgang (optisch) | CI+ Steckplatz | Bluetooth® | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Netzwerk-/Internetfunktion:
Apps | Bluetooth® | Screen Mirroring | Smart Hub | Smart TV | Web Browser | WiFi | DLNA
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Ultra HD | Smart TV | QLED TV | HD+ integriert (6 Monate gratis) in Deutschland | CI+
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 HD | CI+ | QLED | Smart TV | UHD | WLAN
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
748.3 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Musikleistung (max.):
40 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
84 W
Stromversorgung (Details):
AC 220-240V 50/60Hz
Hersteller (Details):
Samsung
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Empfang:
DVB-C (Kabel) | DVB-S2 | DVB-T2 (Antenne)
Betrachtungswinkel:
89 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Nein
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
27.2 kg
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
QLED-TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.417,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,82*
€ 1.878,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,64*
€ 1.873,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,72*
€ 1.807,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,01*
€ 1.736,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,64*
€ 1.686,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.