Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Keansburg 3 Special Edition Gas Grill 3 Brenner Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804190-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3314
EAN/GTIN:
     4011964033146
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill
tepro Garten Keansburg 3 Special Edition Gas Grill 3 Brenner Edelstahl,Schwarz

tepro - Gasgrill Keansburg 3 Special Edition

3-Brenner
1 Edelstahl POWERZONE Brenner
Thermometer
Rost in Rost System

Ultramobiler Allrounder mit dem Hitze-Kick: Der hochwertige tepro Keansburg 3 SPECIAL EDITION Gasgrill in der Edelstahl-Ausführung inkl. tepro POWERZONE
Ausgezeichneter Look, exzellente Grillergebnisse: Der ultramobile tepro Keansburg 3 SPECIAL EDITION lässt bei Gasgrill-Fans keine Wünsche offen. Die geräumige Grillfläche wird mit der tepro POWERZONE veredelt und durch die stabilen Lenkrollen kommt der Keansburg 3 SPECIAL EDITION zu Ihnen – nicht umgekehrt.
Der Gasgrill-Wagen ist einfach in der Handhabung und bietet mit seiner Funktionsvielfalt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl-Oberflächen sowie intelligente Details runden das Grillerlebnis mit dem Keansburg 3 SPECIAL EDITION ab.
In der Special-Design-Edition erhalten Sie den beliebten Keansburg 3 in der Kombination mit Edelstahl-Fronten und –Deckel. Ein Glasfenster, ist in den Deckel eingelassen, damit können Sie den Zustand Ihres Grillguts ganz ohne Hitzeverlust durch das Öffnen des Deckels überprüfen. Besonders praktisch bei dieser Sonderedition: Der Flaschenöffner auf Höhe der Bedienelemente.
Das Highlight für das Grillen unter besonders starker Hitzezufuhr: Die tepro POWERZONE
Sie möchten Ihr Grillgut scharf anbraten? Kein Problem, legen Sie es einfach auf die POWERZONE des tepro Keansburg 3 SPECIAL EDITION.
Mit 4,2 kW bietet der patentierter Hochleistungsbrenner den entscheidenden Hitze-Kick. So erhält Ihr Grillgut eine knackige Kruste und bleibt innen schön weich und saftig.

Ausstattung:
Warmhalterost: ca. 57,5 x 11,5 cm
Arbeitshöhe: 900 mm
Quadratischer Edelstahldeckel mit Glasfenster und Aluminiumgriff
Inklusive Fettauffangschale
2 normale Brenner, je ca. 3,2 KW
1 Powerzone, ca. 4,2 KW
1 Seitenbrenner, ca. 3,2 KW
4 Drehregler
Trolley aus Stahl schwarz pulverbeschichtet
Edelstahltür
4 Rollen, 2 Stück mit Bremse
Inklusive Schlauch und Regler mit 80 cm Länge
Inklusive Gasflaschenhalter für 5, 8 und 11kg Gasflasche
Mit Flaschenöffner
Mit Ablagefläche im Trolley

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 42.7 kg · Grill-Fläche (Breite): 430 mm · Grill-Fläche (Länge): 610 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: 3 Brenner · Leistung (Details): 4.2 kW · Produktabmessung, Breite: 1280 mm · Produktabmessung, Höhe: 1180 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm

Lieferumfang:
Gasgrill Keansburg 3 Special Edition,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1180 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
1280 mm
Marke:
tepro Garten
Küchengeräte-Besonderheiten:
3 Brenner
Ausführungen (Grill):
Gas
Grill-Fläche (Länge):
610 mm
Grill-Fläche (Breite):
430 mm
Leistung (Details):
4.2 kW
Gewicht:
42.7 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 3314, Keansburg 3 Special Edition, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,61*
€ 497,99*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 440,55*
€ 546,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,71*
€ 650,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.