Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Burnsville Pizzaofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804194-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3317
EAN/GTIN:
     4011964033177
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
tepro Garten Burnsville Pizzaofen

tepro - Gas Pizzaofen Burnsville

Außengehäuse: Stahl mit schwarzer hochtemperatur Pulverbeschichtung
Inkl. Pizzastein
Inkl. Pizzaschaufel

Der tepro Gas-Pizzaofen Burnsville ist kompakt. Daher können Sie den Ofen nach Wunsch auch beim Camping, auf der Terrasse oder im Garten einsetzen. Dazu ist natürlich auch der Betrieb mit Gas von Vorteil. Zudem sind die Standbeine klappbar, was den Transport zusätzlich erleichtert.
Das Design ist durch die kompakte, gedrungene und runde Bauform und die Kombination aus matt-schwarz und anthrazit sehr elegant und stilvoll. Ihre Gäste werden alles an diesem Pizzaofen lieben.
Langlebig und hochwertig
Dank der konstant gleichbleibenden Hitze-Leistung des Gas-Brenners und der sorgfältigen Verarbeitung hast du langfristig viel Spaß an Ihrem Gas-Pizzaofen. Der Ofen bietet damit auch perspektivisch eine schöne Abwechslung zum Grillen.

Ausstattung:
Außengehäuse: Stahl mit schwarzer hochtemperatur
Pulverbeschichtung
Aluminium-Druckgussrahmen
Innenmaterial: Edelstahl
1 Stk. Knopf
Wärmeleistung ca. 3,7 kW - 4,3 kW
3 Stk. Edelstahlbeine
Inkl. Pizzastein aus Cordierite ca. 33 x 33 x 0,9 cm
Inkl. 1 Stk. Pizzaschaufel (Material: Aluminium + Gummiholzgriff) ca. 60,9 x 30,3 cm
Gaschlauch und Regler

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 12.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Leistung (Details): 4.3 kW · Produktabmessung, Breite: 642 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 372 mm · Wärmequelle: Gas

Lieferumfang:
Pizzaofen Burnsville,Gasschlauch und Regler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
372 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
642 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
tepro Garten
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Wärmequelle:
Gas
Leistung (Details):
4.3 kW
Gewicht:
12.2 kg
Produkt-Art:
Pizzaofen
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, tepro Garten, 3317, Burnsville, Minibacköfen, Minibackofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 249,59*
€ 304,64*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 320,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.