Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Medfield Gas Feuerstelle Anthrazit, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804203-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3327
EAN/GTIN:
     4011964033276
Suchbegriffe:
tepro Garten
3327
Medfield
Grillzeit
tepro Garten Medfield Gas Feuerstelle Anthrazit,Hellgrau

tepro - Gasfeuerstelle Medfield

Brenner aus Edelstahl
Inklusive Glasschutz
Inklusive Lavasteine und Abdeckhaube

Für gemütliche Stunden auf der Terrasse oder im Garten: Die kompakte Gas-Feuerstelle Medfield mit dekorativen Lavasteinen in außergewöhnlicher Optik
Ein sonniger Sommertag neigt sich langsam dem Ende, die Dämmerung bricht herein und die Temperaturen sinken. Mit der Wärme und dem tollen Ambiente der Gas-Feuerstelle Medfield verlängern Sie die schönsten Abende und bringen Ihre Terrasse und Ihren Garten zum Leuchten.
Die kompakte, mit Gas betriebene Feuerstelle Medfield ist schnell aktiviert und ist durch Edelstahl-Applikationen, Glasumrandung und dekorativen Lavasteinen ein absoluter Blickfang für Sie und Ihre Gäste. Und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Leistungsstark, witterungsbeständig und einfach zu bedienen.

Ausstattung:
Brenner aus Edelstahl
Piezo Zündung
Inklusive Glasschutz
Inklusive Lavasteine und Abdeckhaube
Abdeckhaube Maße: 79 x 79 x 75.5 cm
Inklusive Schlauch und Regler

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 32 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit,Hellgrau · Produktabmessung, Breite: 765 mm · Produktabmessung, Höhe: 655 mm · Produktabmessung, Länge: 765 mm

Lieferumfang:
Gasfeuerstelle Medfield,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterie für Piezo-Zündung bitte separat bestellen (1.5 V AAA Typ LR03)
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
655 mm
Produktabmessung, Länge:
765 mm
Produktabmessung, Breite:
765 mm
Ausführungen (Grill):
Gas
Gewicht:
32 kg
Produkt-Art:
Feuerstelle
Weitere Suchbegriffe: Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,53*
€ 592,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.