Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2804636-BP Herst.-Nr.: 212500023 EAN/GTIN: 4063242001606 |
| |
|
| | |
| Kathrein 212500023 F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker 1 St.
EMK 20Plus Self install F-Stecker
Self-Install-F-Stecker Passend für Kabel: LCD 90, LCD 111 A+, LCD 115 A+, LCD 120 A+, LCD 130 A+ Schirmungsmaß: > 120/105 dB Schirmklasse A++ Festziehen mit Absetzwerkzeug ZAW 16, nicht handfest montieren, da Kontaktverlust entstehen kann
Self-Install-F-Stecker für Kabel: LCD 90, LCD 111 A+, LCD 115 A+, LCD 120 A+, LCD 130 A+, Schirmungsmaß: größer als 120/105 dB, Schirmklasse A+
Technische Daten: Anschlüsse: F-Stecker
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Kathrein | Anschlüsse: | F-Stecker | Produkt-Art: | F-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kathrein, 212500023, EMK 20 Plus, f stecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,57* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,55* | € 0,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,55* | € 0,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|