Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Z Rangierpersonal Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804701-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     44511
EAN/GTIN:
     4007246445110
Suchbegriffe:
NOCH
44511
NOCH Z Rangierpersonal Fertigmodell

Z Rangierpersonal

Farbiger 3D-Druck – das gab’s noch nie!
3D-Master-Figuren

Das Set enthält sechs 3D gedruckte Figuren aus Kunststoff.

Rangierer werden auch als Rangierbegleiter oder Verschieber bezeichnet. Sie kuppeln oder entkuppeln Fahrzeuge, sichern abgestellte Fahrzeuge mit Radvorlegern und bedienen Weichen. Sie halten abgekoppelte Eisenbahnwagen mit Hemmschuhen auf und beobachten den Fahrweg. Die Modellfiguren tragen die typische orangefarbene Sicherheitskleidung und orangene Helme. Alle Figuren nehmen typische Arbeitsposen ein.

Das Set ist perfekt geeignet um Bahnhöfe und Bahnbetriebswerke auf Modellbahnanlagen realistisch zu dekorieren.

Die NOCH 3D-Master-Figuren werden 3D gedruckt und das in Farbe! Mit dieser fantastischen Technologie werden auch die kleinsten Details sichtbar. Ob karierte Hemden, gestreifte Blusen oder Farbabstufungen und -verläufe, der vollfarbige 3D-Druck macht es möglich.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 6 · Ausführung (allgemein): Rangierpersonal · Baugröße: Z · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Bei der Arbeit,Im Bahnverkehr

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Marke:
NOCH
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Thema (Modellbahn):
Bei der Arbeit | Im Bahnverkehr
Ausführung (allgemein):
Rangierpersonal
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl Figuren:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 13,61*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,63*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.