| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2804712-BP Herst.-Nr.: 45284 EAN/GTIN: 4007246452842 |
| |
|
| | |
| NOCH TT Rangierer Fertigmodell
TT Rangierer
Rangierarbeiten! Das Figuren-Set "Rangierer" in der Spurweite TT ermöglicht Ihnen eine detailvolle Ausgestaltung von Ihrer Modelllandschaft. Die handbemalten Figuren beleben jede Bahnhofsszene und sorgen gleichzeitig für noch mehr Realität auf Ihrer Anlage. Im Set sind sechs Figuren in Arbeitskleidung enthalten. Zudem tragen Sie einen Schutzhelm und üben verschiedene Tätigkeiten aus. Der Mann mit Fahne in der rechten Hand streckt seine Arme zur Seite aus und warnt die Passagiere. Ein weiterer Mann hält ein Klemmbrett in der Hand und macht sich Notizen. Die Frau mit Schutzbrille wirft einen prüfenden Blick auf die getane Arbeit, während sich zwei Männer mit Werkzeugen ausgestattet an die Arbeit machen. Auch ist ein Mann im Set enthalten, der seinen Kollegen Handzeichen zur weiteren Arbeitsanweisung gibt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 6 · Ausführung (allgemein): Rangierer · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Bei der Arbeit,Im Bahnverkehr
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Bei der Arbeit | Im Bahnverkehr | Ausführung (allgemein): | Rangierer | Baugröße: | TT | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOCH, 45284 |
| | |
| |