Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2805725-BP Herst.-Nr.: 6132160 EAN/GTIN: 4012196727575 |
| |
|
| | |
| Rehau 6132160 Oberteil Oberteil 2 m Weiß
Rehau RAUDUO Oberteil 40/105 rws RD OT40105
Oberteil für RAUDUO-Kanäle. Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 105 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Marke: | Rehau | Kabelkanal-Komponente: | Oberteil | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Oberteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rehau, 6132160, RD OT40105 rws, Deckel, Geräteblende |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 6,68* | € 9,64* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 6,905* | € 9,885* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,49* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 7,835* | € 11,175* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,405* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|