Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 0510107 Sonnenschutz 50 cm x 100 cm x 0.5 cm mit Saugnapf, für Heckscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806266-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0510107
EAN/GTIN:
     8711293025510
Suchbegriffe:
Seitenscheibensonnenblende
Seitenscheibensonnenschutz
HP Autozubehör 0510107 Sonnenschutz 50 cm x 100 cm x 0.5 cm mit Saugnapf,für Heckscheibe

Sonnenschutz Front- und Heckscheibe

Universal passend
Weniger Hitze im Auto
Sonnenschutz für Kleinkinder

Universal passend, einfache und schnelle Befestigung mit 4 Saugern. Für die Heckscheibe oder während des Parkens auch für die Frontscheibe.

Ausstattung:
Inkl. 4 Saugnäpfe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): reversibel · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: mit Saugnapf,für Heckscheibe · Produktabmessung, Breite: 100 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 cm · Produktabmessung, Länge: 50 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 100 x 0.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
0.5 cm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
100 cm
Marke:
HP Autozubehör
Komfort-Ausstattung-Besonderheiten:
mit Saugnapf | für Heckscheibe
Ausführung (allgemein):
reversibel
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Sonnenschutz
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 0510107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 7,25*
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.