Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12228 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B x H) 250 x 0.25 x 2 cm Klemmvers


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806280-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12228
EAN/GTIN:
     4007928122285
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
HP Autozubehör 12228 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B x H) 250 x 0.25 x 2 cm Klemmverschluss

Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m

Ausstattung:
DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 0.25 cm · Produktabmessung, Höhe: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 250 cm · Verschluss (Spanngurte): Klemmverschluss · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 250 daN · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 254 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 0.25 x 2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2 cm
Produktabmessung, Länge:
250 cm
Produktabmessung, Breite:
0.25 cm
Marke:
HP Autozubehör
Verschluss (Spanngurte):
Klemmverschluss
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
254 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
250 daN
Produkt-Art:
Klemmgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt klemmschloss 2,5m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 2,50 m, HP Autozubehör, 12228, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,90*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.