Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2700000 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M8 Kupplung, gerade 2 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807054-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2700000
EAN/GTIN:
     4011376757975
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
BKL Electronic 2700000 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M8 Kupplung, gerade 2 m Polzahl: 3 1 St.

M8 Sensor/Aktor Anschlussleitung PUR, Kupplung gerade, 3-polig, auf offenes Ende, 0,25 mm², schwarz, 2 m

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Ausstattung:
Polyurethan-Mantel
Flammwidrig
Seewasserbeständig
Recyclefähig
Labs-Frei
Säure- U. Laugenbeständig
Ozonbeständig
Uv-Beständig
Hydrolysefest
Schleppkettenfähig
Torsionsfähig
Schweißfunkenbeständig
Halogenfrei
Silikonfrei
Ölbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2 m · Mantelmaterial: Polyurethan · Polzahl: 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: flammwidrig,seewasserbeständig,recyclefähig,säure- und laugenbeständig,ozonbeständig,UV beständig,hydrolysefest,schleppkettenfähig,torsionsfähig,schweißfunkenbeständig,Halogenfrei,silikonfrei,ölbeständig · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Hinweis:
Kabelenden glatt abgeschnitten
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Mantelmaterial:
Polyurethan
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
flammwidrig | seewasserbeständig | recyclefähig | säure- und laugenbeständig | ozonbeständig | UV beständig | hydrolysefest | schleppkettenfähig
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
2700000
Typ (Hersteller-Typ):
2700000
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, BKL Electronic, 2700000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 15,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,71*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 33,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.