Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4SMAJ120CA DO-214AC 148 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808158-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ120CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode P4SMAJ120CA DO-214AC 148 V

TVS, SMA, 150°C, 400W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 148 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 120 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Abbruch Spannung - VBRmin: 133.00 V
VBRmax: 148.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 400 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 120.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 193.00 V
IPPM: 2.10 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
P4SMAJ120CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
148 V
Sperrspannung U(R):
120 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Diotec, P4SMAJ120CA, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.