Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode UF4006 DO-41 800 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808837-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF4006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode UF4006 DO-41 800 V 1 A

Ultrafast, DO-41, 800V, 1A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.70 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · I(FSM) 50Hz: 30 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 800 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 800 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 75 ns
Stoßstrom - IFSM: 30.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.70 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 800 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
UF4006
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.70 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Sperrspannung U(R):
800 V
I(FSM) 50Hz:
30 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, UF4006, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,0585
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.