Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode MBR10100 TO-220AC 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809922-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MBR10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode MBR10100 TO-220AC 100 V

Schottky, TO-220AC, 100V, 10A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 0.80 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 135 A · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 10.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.80 V
IF: 10.00 A
Stoßstrom - IFSM: 135.00 A
Sperrstrom - IR: 100.000 µA
VR: 100 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Typ (Hersteller-Typ):
MBR10100
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
0.80 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
135 A
Sperrspannung U(R):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MBR10100, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
819
10
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,88*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.