Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode MBR360 DO-201 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809930-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MBR360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode MBR360 DO-201 60 V

Schottky, DO-201, 60V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.74 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 70 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 60 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.74 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 70.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 60 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
MBR360
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.74 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
70 A
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MBR360, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.