Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode PPS560-3G TO-277B 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810485-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PPS560-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode PPS560-3G TO-277B 60 V

Schottky, TO-277B, 60V, 5A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 200 pF · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-277B · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 80 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 100 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: TO-277B
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 60 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 5.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.55 V
IF: 5.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 80.000 µA
VR: 60 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 200 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-277B
Typ (Hersteller-Typ):
PPS560-3G
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
200 pF
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Sperrstrom I(r):
80 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
100 A
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, PPS560-3G, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 102
4872
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.