Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec S40F Brückengleichrichter TO-269AA 80 V 0.80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810511-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S40F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Diotec S40F Brückengleichrichter TO-269AA 80 V 0.80 A

Bridge, single phase, TO-269AA/MiniDIL, 80V, 0.8A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.30 V · Durchlassstrom I(F): 0.80 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-269AA · I(FSM) 50Hz: 40 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 80 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: TO-269AA/MiniDIL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 80 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.80 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 300 ns
Stoßstrom - IFSM: 40.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.30 V
IF: 0.80 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 80 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-269AA
Typ (Hersteller-Typ):
S40F
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.80 A
Durchlassspannung U(F):
1.30 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
40 A
U(RRM):
80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Diotec, S40F, gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.