Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec S500 Brückengleichrichter TO-269AA 1000 V 0.80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810512-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Diotec S500 Brückengleichrichter TO-269AA 1000 V 0.80 A

Bridge, single phase, TO-269AA/MiniDIL, 1000V, 0.8A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 0.80 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-269AA · I(FSM) 50Hz: 40 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 1000 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: TO-269AA/MiniDIL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.80 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 40.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 0.80 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-269AA
Typ (Hersteller-Typ):
S500
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.80 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
40 A
U(RRM):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Diotec, S500, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,154*
Lager 102
4170
200
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,178*
25
€ 5,95*
ab € 0,3399*
€ 0,7994*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.