Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SB1540-3G D5.4x7.5 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810523-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB1540-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 15a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SB1540-3G D5.4x7.5 40 V

Schottky, D5.4x7.5, 40V, 15A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 720 pF · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 300 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 15.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.55 V
IF: 15.00 A
Stoßstrom - IFSM: 300.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 720 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
SB1540-3G
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
720 pF
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
300 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SB1540-3G, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
933
10
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,78*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.