Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SB250 DO-15 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810530-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SB250 DO-15 50 V

Schottky, DO-15, 50V, 2A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.70 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 50 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 50 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.70 V
IF: 2.00 A
Stoßstrom - IFSM: 50.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
SB250
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
0.70 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Sperrspannung U(R):
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SB250, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0819*
€ 0,1737*
Lager 102
3837
20
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,174*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.