Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SBCT1045 TO-220AB 45 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810547-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBCT1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 10a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SBCT1045 TO-220AB 45 V

Schottky, TO-220AB, 45V, 10A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.63 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 300 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 100 A · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AB
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 45 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 10.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.63 V
IF: 10.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 300.000 µA
VR: 45 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Typ (Hersteller-Typ):
SBCT1045
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
0.63 V
Sperrstrom I(r):
300 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
100 A
Sperrspannung U(R):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SBCT1045, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,92*
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.