Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SBX4045-3G D8x7.5_LowRth 45 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810580-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX4045-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SBX4045-3G D8x7.5_LowRth 45 V

Schottky, D8x7.5_LowRth, 45V, 40A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 1400 pF · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 40 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5_LowRth · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 110 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 330 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5_LowRth
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 45 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 40.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.55 V
IF: 40.00 A
Stoßstrom - IFSM: 330.00 A
Sperrstrom - IR: 110.000 µA
VR: 45 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 1400 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5_LowRth
Typ (Hersteller-Typ):
SBX4045-3G
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
1400 pF
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Sperrstrom I(r):
110 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
330 A
Sperrspannung U(R):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SBX4045-3G, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
2
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,58*
10
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.