Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SKM14 SOD-123FL 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810755-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SKM14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod123 1a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SKM14 SOD-123FL 40 V

Schottky, SOD-123FL, 40V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 35 pF · Durchlassspannung U(F): 0.35 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 22 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.35 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 22.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 35 pF
VR: 6 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
SKM14
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
35 pF
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.35 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
22 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, SKM14, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,127*
Lager 102
1345
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1409*
25
€ 5,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1489*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1409*
€ 0,1677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,1529
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,227* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.